PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
ESA-serien
5-30 kW/5-108 kWh I Trefas
GoodWe ESA-serien 5-30 kW/5-108 kWh är en trefas allt-i-ett-energilagringslösning som integrerar växelriktaren, batteriet och intelligent energihantering i ett enda system. Dess förkopplade, modulära design förenar växelriktaren och batteriet, vilket ger en installationsstruktur som effektiviserad installation samt driftsättningen. Med fyra batterimodulalternativ – 5, 6, 8 och 9 kWh – kan upp till 12 moduler anslutas för en total lagringskapacitet på 108 kWh. Med förenklad konfiguration, stort utbyggbart lagringsutrymme och en AI-driven EMS för dynamisk tariffoptimering ger ESA-serien 5-30 kW/5-108 kWh och effektiv, flexibel och framtidsklar lösning för både bostäder och små kommersiella fastigheter.
Optimerad prestanda
· Upp till 200 % DC-överdimensionering och AC-backupöverbelastning
· 1C laddning/urladdning för snabb energicykling
· Smart fläktkylning för tyst drift, buller <35 dB
Utmärkt säkerhet och tillförlitlighet
Avancerat 6-lagers säkerhetsskydd
· AI-driven AFCI 3.0 för säkerhet
· Värmeläge säkerställer tillförlitlig prestanda även i -20 °C
Flexibla och anpassningsbara applikationer
· Dubbelportsdesign för backup i hela hemmet
· Flexibel batteriblandning med olika kapaciteter
eller gamla och nya batterier
· Stöder parallell drift på och utanför elnätet
Smart styrning och övervakning
Redo för AI-driven EMS
· Sömlös växling till backup <4 ms
· Uppgradering och konfiguration med ett klick
För att få tillgång till det senaste produktdatabladet, installationsmanualen samt garantidokument rekommenderar vi att du besöker GoodWe EMEA:s webbplats: https://emea.goodwe.com/
.
Produktdatablad och installationsmanual hittar du via: Solution & Products ? Products ? välj aktuell produkt.
Garantidokument finns under: Support & Service ? Warranty.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Bredd
Höjd
Djup
Vikt
Euro-verkningsgrad
Kapslingsklass (IP)
Antal MPP-spårare
Max. effektivitet
Antal stränganslutningar per MPPT-ingång
Max. kortslutningsström per MPPT
Max. ingångseffekt DC (nätväxelriktare)
Max. ingångsspänning DC (nätväxelriktare)
Max. ingångsström DC per MPP-spårare (strängväxelriktare)