PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
En säker och smart laddbox från Nässjö!
I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt med 3-fas varianten. Det ger 11 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden.
Laddboxarna erbjuder två olika smarta uppkopplingar. Vi erbjuder OCPP-uppkopplade enheter samt EpSpot-uppkopplade enheter. OCPP enheterna är lämpade för publika laddstationer och EpSpot är till exempel utvecklat för flerfamiljsbostäder men även publikt, då de erbjuder debitering via Swish.
Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 4 laddpunkter.
Utvecklad och producerad i Nässjö
Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 - 22kW
Välj mellan 1-fas eller 3-fas
Dynamisk lastbalansering
4G eller LAN-koppling
RFID-läsare (på vissa modeller)
DC-övervakning
Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
Inbyggd MID-godkänd energimätare
Förkonfigurerad (på vissa modeller)
IK10 och IP54
Systemlås
Statusindikator LED
Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
Passar alla elbilars
Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Material hus/kapsling/stomme
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Antal laddningspunkter
Antal jordfelsbrytare typ A
Max. effekt per laddningspunkt
Antal kontaktuttag typ 2
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Anslutning installationssida
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum