Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 60-0209-001 |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 06 |
UNSPSC | 39121700 |
Jordnings- och kortslutningsenhet | |
Modell/Utförande | Kabel |
Antal poler | 3 |
Material | Koppar |
Max. kortslutningsström | 18.7 kA |
Tvärsnitt lina, fassida | 95 mm² |
Tvärsnitt lina, jordsida | 95 mm² |
---|---|
Längd faslina a | 600 mm |
Längd faslina b | 550 mm |
Längd faslina c | 600 mm |
Längd jordlina | 1500 mm |
Anslutningsdel, fassida | Kulformat huvud 25 mm |
Anslutningsdel, jordsida | Jordanslutningsenhet med vingmutter M16 |
Helisolerad | Ja |
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 95 20 L4000
Artikelnr: 1659903
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 50 20 L2100
Artikelnr: 1659900
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 50 20 L2300
Artikelnr: 1659901
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 95 20 L2600
Artikelnr: 1659902
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 95 20/25 L2250
Artikelnr: 1659906
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 95 20/25 L4500
Artikelnr: 1659907
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 95 20/25 L3250
Artikelnr: 1659908
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 120 20/25 L4500
Artikelnr: 1659910
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELECTRO TRADING ET AB
JORDNINGSDON 95 25 L2750
Artikelnr: 1659904
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.