Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
PMFLEX
Kabelskydd Klammer 22mm
Artikelnr: 0666961
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Fot 22mm
Artikelnr: 0666931
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd flexibel böj 22mm
Artikelnr: 0665873
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Avslut 22x200mm
Artikelnr: 0666941
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd T-Kors 22mm
Artikelnr: 0666921
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Böj 22mm
Artikelnr: 0666911
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Enkelklammer 22mm
Artikelnr: 0666971
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd T-klammer 22mm
Artikelnr: 0666981
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Avslut 22x500mm
Artikelnr: 0666951
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 06 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | xShield |
Kabelskydd | |
Längd | 12 m |
Färg | Övrigt |
Bredd | 29 mm |
Modell/Utförande | Rak |
---|---|
Höjd | 22 mm |
Form | Rund |
Ytskydd | Övrigt |
Materialkvalitet | Övrigt |
Längd | 1200 mm |
Material | Stål |
Med tryck/prägling | Nej |
PMFLEX
Kabelskydd 28x1200mm
Artikelnr: 0666902
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 16x1200mm
Artikelnr: 0666900
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 68x1200mm
Artikelnr: 0666904
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 34x1200mm
Artikelnr: 0666903
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 22x1700mm
Artikelnr: 0666906
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 16x1700mm
Artikelnr: 0666905
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 34x1700mm
Artikelnr: 0666908
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 28x1700mm
Artikelnr: 0666907
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 68x1700mm
Artikelnr: 0666909
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.