Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
PMFLEX
Kabelskydd T-klammer 16mm
Artikelnr: 0666980
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd flexibel böj 16mm
Artikelnr: 0665872
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Enkelklammer 16mm
Artikelnr: 0666970
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd T-Kors 16mm
Artikelnr: 0666920
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 16x1200mm
Artikelnr: 0666900
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Fot 16mm
Artikelnr: 0666930
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Avslut 16x500mm
Artikelnr: 0666950
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Böj 16mm
Artikelnr: 0666910
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Avslut 16x200mm
Artikelnr: 0666940
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd 16x1700mm
Artikelnr: 0666905
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 06 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | xShield |
Sadelklammer (rör/kabel) | |
Färg | Övrigt |
Modell/Utförande | Fullbygel (2 skruvar) |
UV-beständig | Ja |
Halogenfri | Ja |
Ytskydd | Övrigt |
---|---|
Materialkvalitet | Övrigt |
Material | Stål |
Typ av fastsättning | Skruvhål |
Antal kablar/ledare | 1 |
Nominell diameter | 16 mm |
Hölje av plast | Nej |
Avstånd till vägg | Nej |
Lämplig i brandskyddsområden | Ja |
PMFLEX
Kabelskydd Klammer 22mm
Artikelnr: 0666961
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Klammer 34mm
Artikelnr: 0666963
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Enkelklammer 22mm
Artikelnr: 0666971
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Klammer 28mm
Artikelnr: 0666962
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Enkelklammer 28mm
Artikelnr: 0666972
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Klammer 68mm
Artikelnr: 0666964
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Enkelklammer 34mm
Artikelnr: 0666973
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Kabelskydd Enkelklammer 16mm
Artikelnr: 0666970
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.