TROUBLE_LOADING_PAGE

UNAVAILABLE_SERVICE_MESSAGE

Avledare 12kV fel indikator

Main media

Produktbeskrivning

AZBD-1 Ur 15 M12 Ventilavledare 12kV med fel indikator

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Avledare 12kV fel indikat

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

06

UNSPSC

39121600

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-01-03

Ventilavledare 1-36 kV

Modell/Utförande

Utan skärm

Höjd

186 mm

Tillämpning

Inom- och utomhus

Märkspänning AC

15 kV

Kontinuerlig spänning AC

12.7 kV

Krypsträcka

510 mm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st