Potentialutjämningsskena BigBar för industriell användning. Koppar 5 anslutningar.
Huvudpotentialutjämning enligt 4364000 del 410 och del 540, samt åskskyddspotentialutjämning SS EN 62305. Isoleringsfötter. Anslutning med hjälp av låsskruvar M10. Skena i koppar. Komplett med plugg och skruvar för väggmontering. Med fjäderbricka för skruvsäkring.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Konstruktionstyp
Längd
Antal anslutningar av flatledare till 30 mm
Antal anslutningar av flatledare till 40 mm
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm² fixerad
Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad
Antal anslutningar ledare upp till 6 mm² fixerad
Antal anslutningar ledare upp till 95 mm² fixerad
Antal anslutningar runda ledare 10 mm
Antal anslutningar runda ledare 8 mm
Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm
Isolator
Klämmans yta
Kontaktskenans yta
Material klämma
Material kontaktskena
Antal anslutningar för runda ledare totalt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum