DISTANSPÅLE 1450MM

Main media

Produktbeskrivning

Material. Spett: L-järn 60x40x5mm.Längd 1450mm.Varmgalvaniserad
Material. Regel: V-järn 30x30x5 Längd 300mm Varmgalvaniserad.
Stolpen har hålbild för montering av distansplåtar.
Vid leverans är det nedre v-järnet fastnitat parallellt med pålen, järnet vrids 90 grader när det ska förankras i backen. Överdelen är rundbockad för att förhindra skada på människor och djur, nedre delen är spetsad.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Lista

97

UNSPSC

55121700

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st