Skärmad vinklad kabelanslutning för PEX- eller EPR-isolerade 1- eller 3-ledarkablar. 12 kV, 250 A. 25-95 mm2.
Skärmade anslutningar för PEX- eller EPR-isolerad kabel, 1- eller 3-ledare med AL- eller Cu-ledare. Kan installeras inom- och utomhus. CSE-A är tillverkade av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Innehåller både spänningsindikering med skydd och integrerad jordningstråd. Levereras i 3-fassatser komplett med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter. Vid 3-ledarkabel med gemensam skärm måste partskärmningssats användas. Välj anslutning efter spänning och pex-diameter. CSE-A 250 passar standardgenomföring typ ytterkona enligt EN 50181: typ A med plug in Ø 7,9mm. CSE-A 630 passar standardgenomföring typ ytterkona enligt EN 50181: typ C med M16 bult.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Avskärmad
Längd
Lämplig för användning utomhus
Lämpligt för antal ledare/kärnor
Nominell ledararea
Ledarens anslutningssätt
Jordkabellängd
Märkspänning U0/U (Um)
Kabelsko inkluderad
Märkström (EN 50180/EN 50181)
Typ av kontaktdon
Lämplig för användning inomhus
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum