Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ABB KABELDON
Mont. sats Tykoflex BK-T
Artikelnr: 0732291
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Underlucka SLUS 48
Artikelnr: 0732256
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Slingkorg CC 30
Artikelnr: 0732290
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Mont. sats Ericsson BK-E
Artikelnr: 0732292
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Slingkorg CC 20
Artikelnr: 0732289
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Montageplatta KSMP-S 48
Artikelnr: 0732147
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Mont. sats Nexans BK-N
Artikelnr: 0732293
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Bottenplåt BPF-S 48
Artikelnr: 0732401
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Väggfäste VF-S 30
Artikelnr: 0732404
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Markfundament MARK-S 48
Artikelnr: 0732421
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Golvfundament GOLV-S 48
Artikelnr: 0732431
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Märklapp KSK 21
Artikelnr: 0732498
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Lås SDC-LTC
Artikelnr: 1646799
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Väggfäste VF 100
Artikelnr: 0732407
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Märklapp KSK 11
Artikelnr: 0732497
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Skåpsnyckel NK-TC
Artikelnr: 1646821
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | SDC 048 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 07 |
UNSPSC | 39121100 |
Serie | SDC |
Elkapsling/-skåp | |
Bredd | 682 mm |
Höjd | 895 mm |
Djup | 312 mm |
Med monteringsplåt | Nej |
Antal dörrar | 1 |
Antal lås | 2 |
---|---|
Med genomskinlig dörr | Nej |
Material | Stål |
Kapslingsklass (IP) | IP34 |
Lämplig för utomhusuppställning | Ja |
Monteringsplatta justerbar i djupled | Nej |
Med ventilationsdörr | Nej |
Typ av yta | Förzinkad |
Med bakdörr | Nej |
Sadeltak | Nej |
Stolpmontering | Nej |
ABB KABELDON
Kapsling SDC 073
Artikelnr: 0732053
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.