Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ABB KABELDON
Montageplatta KSMP-S 98
Artikelnr: 0732149
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Slingkorg CC 20
Artikelnr: 0732289
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Underlucka SLUS 98
Artikelnr: 0732258
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Mont. sats Tykoflex BK-T
Artikelnr: 0732291
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Bottenplåt BPF-S 98
Artikelnr: 0732402
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Slingkorg CC 30
Artikelnr: 0732290
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Väggfäste VF-S 30
Artikelnr: 0732404
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Mont. sats Ericsson BK-E
Artikelnr: 0732292
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Mont. sats Nexans BK-N
Artikelnr: 0732293
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Väggfäste VF 100
Artikelnr: 0732407
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Markfundament MARK-S 98
Artikelnr: 0732422
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Golvfundament GOLV-S 98
Artikelnr: 0732432
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Märklapp KSK 11
Artikelnr: 0732497
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Skåpsnyckel NK-TC
Artikelnr: 1646821
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Märklapp KSK 21
Artikelnr: 0732498
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Markeringsstång KSPS 8
Artikelnr: 0731113
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | SDC 098 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 07 |
UNSPSC | 39121100 |
Serie | SDC |
Elkapsling/-skåp | |
Bredd | 1310 mm |
Höjd | 895 mm |
Djup | 312 mm |
Med monteringsplåt | Nej |
Antal dörrar | 1 |
Antal lås | 2 |
---|---|
Med genomskinlig dörr | Nej |
Material | Stål |
Kapslingsklass (IP) | IP34 |
Lämplig för utomhusuppställning | Ja |
Monteringsplatta justerbar i djupled | Nej |
Med ventilationsdörr | Nej |
Typ av yta | Förzinkad |
Med baksidesdörr | Nej |
Sadeltak | Nej |
Stolpmontering | Nej |
ABB KABELDON
Kapsling SDC 448
Artikelnr: 0732061
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Kapsling SDC 473
Artikelnr: 0732063
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Kapsling SDC 648
Artikelnr: 0732071
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Kapsling SDC 673
Artikelnr: 0732073
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Kapsling SDC 698
Artikelnr: 0732072
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.