2. Elnätsmateriel (06-09)
  3. 07 - Kabeltillbehör
  4. Kabelskåp/tillbehör
  5. Säkringsapparater/lastbrytare
  6. 2CGD000850A1000
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Säkr.lastfrånskiljare SLE 2
 Föregående
 Nästa
Säkringsapparater/lastbrytare - Säkr.lastfrånskiljare SLE 2 - 2CGD000850A1000
ABB KabeldonLogotyp
ABB Kabeldon

Säkr.lastfrånskiljare SLE 2

Artikelnr: 
0732772
Tillv.art.nr: 
2CGD000850A1000
EAN-kod: 
7331980014484
Beskrivning: 
Säkringslastfrånskiljare med beroende handmanöver.
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
Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
24 st
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
Säkr.lastfrånskiljare SLE 2

Säkr.lastfrånskiljare SLE 2

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • Jordningsdon JDDE 2

    ABB KABELDON

    Jordningsdon JDDE 2

    Artikelnr: 0732714
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
    Jordningsdon JDDE 2

    Jordningsdon JDDE 2

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation



Teknisk dokumentation

 Produktblad
 Miljödokument
Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

 Produktblad
 Miljödokument

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Monteras på Kabeldon IP-system. Märkdata: 400 V 400A (med säkring, med kopplingskniv 630A), 690 V 355A , 800 V 250A eller 1000 V 40A. AC-23B enligt SS-EN 60947-3 vid 400A. Bredd 12 moduler. Parallellmanövrering. Vid användning av SLE 2 i 1000 V-system måste säkringar avsedda för 1000 V användas. Provad för 1000 V-montage i torra miljöer inomhus. Kabelanslutning 50-300mm².

Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning SLE 2
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 07
UNSPSC 39121500
Säkringslastbrytare
Nominell kontinuerlig ström Iu 400 A
Antal poler 3
Villkorad nominell kortslutningsström Iq 50 kA
Skyddsklass (IP) framsida IP2X
Lämplig för säkringsinsatser NH2
Integrerad motordrift Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt Skruvanslutning
Utförande som nödstoppsinstallation Nej
 
Typ av kontrollelement Lockgrepp
Utförande som huvudbrytare Ja
Utförande som säkerhetsbrytare Ja
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 16.2 kA
Lämplig för golvmontering Nej
Lämplig för frontmontage Nej
Lämplig för montage av samlingsskenor Ja
Max. märkdriftspänning Ue vid AC 1000 V
Med säkringsövervakning Nej
Motordrift valbar Nej
Placering kontrollenhet Frontsida
Utrustad med kontakter Ja
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
2 693 kunders recensioner verifierade av critizr logo