Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ABB KABELDON
Jordningsdon JDDA 1
Artikelnr: 0732761
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Blockeringsdon KSBD 2
Artikelnr: 0732643
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Fäste STM 400
Artikelnr: 0732782
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Anslutningsdon AD 300
Artikelnr: 0732605
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Sexkantnyckel VHB 68
Artikelnr: 1623080
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Anslutningsdon ADP 300
Artikelnr: 0732786
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Serviscentral CDCS 12515
Artikelnr: 2396300
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Serviscentral SDCS 12523
Artikelnr: 2396302
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Kopplingskniv KN 1
Artikelnr: 0732776
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Reservkraftscentral CDCR 63
Artikelnr: 2396311
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Serviscentral SDCS 63051
Artikelnr: 2396319
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Reservkraftscentral SDCR 125
Artikelnr: 2396312
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Serviscentral SDCS 35543
Artikelnr: 2396317
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Serviscentral SDCS 63026
Artikelnr: 2396318
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | SLD 1 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 07 |
UNSPSC | 39121500 |
Serie | SLD |
Antal vid FP | 1 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Säkringslastbrytare | |
Nominell kontinuerlig ström Iu | 250 A |
Antal poler | 3 |
Villkorad nominell kortslutningsström Iq | 50 kA |
Skyddsklass (IP) framsida | IP2X |
Lämplig för säkringsinsatser | NH1 |
Integrerad motordrift | Nej |
Huvudströmkretsens anslutningssätt | Skruvanslutning |
---|---|
Utförande som nödstoppsinstallation | Nej |
Typ av kontrollelement | Lockgrepp |
Utförande som huvudbrytare | Ja |
Utförande som säkerhetsbrytare | Ja |
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw | 16.2 kA |
Lämplig för golvmontering | Nej |
Lämplig för frontmontage | Nej |
Lämplig för montage av samlingsskenor | Ja |
Max. märkdriftspänning Ue vid AC | 690 V |
Med säkringsövervakning | Nej |
Motordrift valbar | Nej |
Placering kontrollenhet | Frontsida |
Utrustad med kontakter | Ja |
ABB KABELDON
Säkr.lastfrånskiljare SLD 000
Artikelnr: 0732747
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Säkr.lastfrånskiljare SLD 00
Artikelnr: 0732749
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Säkringslastfrånskiljare SLD 2
Artikelnr: 0732752
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB KABELDON
Säkr.lastfrånskiljare SLD 63
Artikelnr: 0732704
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.