Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 24 st , Multi 24 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | AKK35-8 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 08 |
UNSPSC | 43222602 |
Antal vid FP | 1 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Presskabelsko för Al-ledare | |
Färg | Övrigt |
Longitudinellt försluten | Ja |
Antal fastsättningshål | 1 |
Material | Aluminium/Koppar |
---|---|
Bultmått metrisk (M) | 8 |
Lämplig för Al/St-linor | Nej |
Hylsform | Kort |
Enligt DIN | Nej |
Tvärsnittsform | Rund |
Smalt flänsutförande | Ja |
Nominell area aluminium, SE | 50 mm² |
Nominell area aluminium, RM/SM | 35 mm² |
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 50mm² M8
Artikelnr: 0826210
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 50mm² M10
Artikelnr: 0826212
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 16mm² M8
Artikelnr: 0826202
Min kvt 48 st , Multi 48 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 50mm² M12
Artikelnr: 0826214
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 25mm² M8
Artikelnr: 0826204
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 70mm² M8
Artikelnr: 0826216
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 70mm² M10
Artikelnr: 0826218
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 70mm² M12
Artikelnr: 0826220
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 95mm² M16
Artikelnr: 0826227
Min kvt 12 st , Multi 12 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 150mm² M12
Artikelnr: 0826238
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 95mm² M10
Artikelnr: 0826224
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 240mm² M16
Artikelnr: 0826252
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 185mm² M12
Artikelnr: 0826244
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 120mm² M10
Artikelnr: 0826229
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 150mm² M16
Artikelnr: 0826240
Min kvt 12 st , Multi 12 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELPRESS
ALCU-KABELSKO 150mm² M10
Artikelnr: 0826236
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.