PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Skarvhylsor förtenta med inspektionshål och kabelstopp. För skarvning av flertrådiga kopparledare. Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Skarvhylsor för den Nordiska marknaden.
- Passar till mångtrådiga ledare.
- Material: 99.9% ren Cu
- Ytbehandling: > 4µ Sn
- Temperaturområde: Upp till 200° C
- Märkning på skarvhylsan kan t.ex. vara: F 25 11
- F = KSF
- 25 = 25 mm²
- 11 = Ytterdiameter på halsen (B-måttet).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Ytskydd
Isolering
Oljestopp/mittspärr
Spänningsområde
Material
Nominell ledararea
Lämplig för fintrådig ledare
Lämplig för flatledare
Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C)
Lämplig för lacktråd
Lämplig för entrådig ledare (massiv)
Lämplig för mångtrådig ledare
Lämplig för rundledare
Hylsform
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum