Skarvhylsor förtenta med inspektionshål och kabelstopp. För skarvning av flertrådiga kopparledare. Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Skarvhylsor för den Nordiska marknaden.
- Passar till mångtrådiga ledare.
- Material: 99.9% ren Cu
- Ytbehandling: > 4µ Sn
- Temperaturområde: Upp till 200° C
- Märkning på skarvhylsan kan t.ex. vara: F 25 11
- F = KSF
- 25 = 25 mm²
- 11 = Ytterdiameter på halsen (B-måttet).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Ytskydd
Isolering
Oljestopp/mittspärr
Spänningsområde
Material
Nominell ledararea
Lämplig för fintrådig ledare
Lämplig för flatledare
Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C)
Lämplig för lacktråd
Lämplig för entrådig ledare (massiv)
Lämplig för mångtrådig ledare
Lämplig för rundledare
Hylsform
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum