Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Elnätsmateriel (06-09)
  3. 09 - El-/energimätare

09 - El-/energimätare 09 - El-/energimätare (239 artiklar)

09 - El-/energimätare
09 - El-/energimätare
Visa mer Visa färre

El-/energimätare El-/energimätare  (198)
Övriga energimätare Övriga energimätare  (18)
Tillbehör Tillbehör  (23)
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Kategori 
Lista 
Visa fler filter (29)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 239 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 10
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

ENERGIMÄTARE 3F MODB RS485
Garo
ENERGIMÄTARE 3F MODB RS485

Artikelnr:0900135

Tillv.art.nr:108047

Artikelnr:0900135

Tillv.art.nr:108047

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
40 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 3F MODB RS485

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 65A ST S0
ABB
ELMÄTARE 3-F 65A ST S0

Artikelnr:0900036

Tillv.art.nr:2CMA100163R1000

Artikelnr:0900036

Tillv.art.nr:2CMA100163R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 65A ST S0

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 40A ST MID
ABB
ELMÄTARE 3-F 40A ST MID

Artikelnr:0900051

Tillv.art.nr:2CMA100191R1000

Artikelnr:0900051

Tillv.art.nr:2CMA100191R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 40A ST MID

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 3F PULS
Garo
ENERGIMÄTARE 3F PULS

Artikelnr:0900134

Tillv.art.nr:108046

Artikelnr:0900134

Tillv.art.nr:108046

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
40 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 3F PULS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 3F MODB LP RS485
Garo
ENERGIMÄTARE 3F MODB LP RS485

Artikelnr:0900500

Tillv.art.nr:109306

Artikelnr:0900500

Tillv.art.nr:109306

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
40 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 3F MODB LP RS485

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 65A ST M-BUS
ABB
ELMÄTARE 3-F 65A ST M-BUS

Artikelnr:0900038

Tillv.art.nr:2CMA100165R1000

Artikelnr:0900038

Tillv.art.nr:2CMA100165R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 65A ST M-BUS

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 6A ST M-BUS
ABB
ELMÄTARE 3-F 6A ST M-BUS

Artikelnr:0900046

Tillv.art.nr:2CMA100179R1000

Artikelnr:0900046

Tillv.art.nr:2CMA100179R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 6A ST M-BUS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 1F PULS
Garo
ENERGIMÄTARE 1F PULS

Artikelnr:0900131

Tillv.art.nr:108043

Artikelnr:0900131

Tillv.art.nr:108043

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
50 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 1F PULS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 3-FAS 80A
Eltako
ENERGIMÄTARE 3-FAS 80A

Artikelnr:0900187

Tillv.art.nr:28380615

Artikelnr:0900187

Tillv.art.nr:28380615

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Eltako

ENERGIMÄTARE 3-FAS 80A

Gå till kundvagnen
ENERGMIMÄTARE TRAFO 5A MODBUS
Garo
ENERGMIMÄTARE TRAFO 5A MODBUS

Artikelnr:0901000

Tillv.art.nr:109385

Artikelnr:0901000

Tillv.art.nr:109385

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
40 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGMIMÄTARE TRAFO 5A MODBUS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 3F MBUS
Garo
ENERGIMÄTARE 3F MBUS

Artikelnr:0900136

Tillv.art.nr:108048

Artikelnr:0900136

Tillv.art.nr:108048

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
40 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 3F MBUS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 3F T MODB RS485
Garo
ENERGIMÄTARE 3F T MODB RS485

Artikelnr:0900191

Tillv.art.nr:108740

Artikelnr:0900191

Tillv.art.nr:108740

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
40 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 3F T MODB RS485

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 1-F 40A ST MID
ABB
ELMÄTARE 1-F 40A ST MID

Artikelnr:0900055

Tillv.art.nr:2CMA100014R1000

Artikelnr:0900055

Tillv.art.nr:2CMA100014R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 1-F 40A ST MID

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 6A ST S0
ABB
ELMÄTARE 3-F 6A ST S0

Artikelnr:0900044

Tillv.art.nr:2CMA100177R1000

Artikelnr:0900044

Tillv.art.nr:2CMA100177R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 6A ST S0

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 65A ST RS485
ABB
ELMÄTARE 3-F 65A ST RS485

Artikelnr:0900037

Tillv.art.nr:2CMA100164R1000

Artikelnr:0900037

Tillv.art.nr:2CMA100164R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 65A ST RS485

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 1F MBUS
Garo
ENERGIMÄTARE 1F MBUS

Artikelnr:0900133

Tillv.art.nr:108045

Artikelnr:0900133

Tillv.art.nr:108045

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
50 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 1F MBUS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 1F MODBUS RS485
Garo
ENERGIMÄTARE 1F MODBUS RS485

Artikelnr:0900132

Tillv.art.nr:108044

Artikelnr:0900132

Tillv.art.nr:108044

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
50 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

ENERGIMÄTARE 1F MODBUS RS485

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 1-FAS 32A EKO
Eltako
ENERGIMÄTARE 1-FAS 32A EKO

Artikelnr:0900183

Tillv.art.nr:28032615

Artikelnr:0900183

Tillv.art.nr:28032615

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Eltako

ENERGIMÄTARE 1-FAS 32A EKO

Gå till kundvagnen
Energimät 3-f 80A direkt puls
Hager
Energimät 3-f 80A direkt puls

Artikelnr:0900282

Tillv.art.nr:ECP380D

Artikelnr:0900282

Tillv.art.nr:ECP380D

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
24 st
1 Pall
576 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Hager

Energimät 3-f 80A direkt puls

Gå till kundvagnen
kWh-mätare 63A m M-bus +I/O
Schneider Electric
kWh-mätare 63A m M-bus +I/O

Artikelnr:0900057

Tillv.art.nr:A9MEM3135

Artikelnr:0900057

Tillv.art.nr:A9MEM3135

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
30 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Schneider Electric

kWh-mätare 63A m M-bus +I/O

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 6A AG M-BUS CL0,5
ABB
ELMÄTARE 3-F 6A AG M-BUS CL0,5

Artikelnr:0900050

Tillv.art.nr:2CMA100184R1000

Artikelnr:0900050

Tillv.art.nr:2CMA100184R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 6A AG M-BUS CL0,5

Gå till kundvagnen
ELMÄTARE 3-F 65A AG M-BUS
ABB
ELMÄTARE 3-F 65A AG M-BUS

Artikelnr:0900043

Tillv.art.nr:2CMA100170R1000

Artikelnr:0900043

Tillv.art.nr:2CMA100170R1000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

ELMÄTARE 3-F 65A AG M-BUS

Gå till kundvagnen
ENERGIMÄTARE 3-FAS 80A MID
Eltako
ENERGIMÄTARE 3-FAS 80A MID

Artikelnr:0900184

Tillv.art.nr:28380015

Artikelnr:0900184

Tillv.art.nr:28380015

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Eltako

ENERGIMÄTARE 3-FAS 80A MID

Gå till kundvagnen
KWH MÄTARE 63A
Schneider Electric
KWH MÄTARE 63A

Artikelnr:0981774

Tillv.art.nr:A9MEM3100

Artikelnr:0981774

Tillv.art.nr:A9MEM3100

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
30 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Schneider Electric

KWH MÄTARE 63A

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 24  av 239 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 10
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next