PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Energimätare 3-fasig Wifi, 3EM-63T Gen3 (flat terminal model) 63A
Shelly 3EM-63T (flat terminal model) och 3EM-63W (wire model) är avancerade trefas energimätare som mäter energidata för tre individuella faser med en lastkapacitet upp till 63A och 99 % noggrannhet. Enheterna mäter effekt, ström, spänning och effektfaktor med realtidsmätning och en upplösning på en minut. Energidata sparas med en timmes intervall i den kostnadsfria appen eller varje minut med ett Premium-abonnemang.
Varianter
- Shelly 3EM-63T Gen3 (flat terminal model): 3800235261941
- Shelly 3EM-63W Gen3 (wire model): 3800235261958
Båda modellerna installeras och styrs enkelt via Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smart hem- eller smart byggnadssystem. Shelly-enheter fungerar helt lokalt och kräver endast ett lokalt nätverk. De är kompatibla med över 200 partnersystem, inklusive Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX och många fler.
Enheterna är designade för att kombineras med strömtransformatorn i en enda enhet. Detta gör att de inte tar upp plats på DIN-skenan, utan kan monteras på toppen eller botten av din jordfelsbrytare eller gruppbrytare.
Mätfunktioner
- Realtidsrapportering: Mäter och rapporterar effekt (W), spänning (V), ström (A), skenbar effekt (VA) och effektfaktor (PF).
- Datalagring: Sparar mätningar lokalt i minst 7 dagar (1-minuts intervall) och upp till 5 år online via Shelly Cloud.
- Noggrannhet: Uppfyller IEC 62053-21-kraven med Klass B-noggrannhet (högst 1 % avvikelse).
- Inbyggt realtidsur: Säkerställer korrekt tid och datum även vid nätverksavbrott.
Shelly 3EM-63T och 3EM-63W ansluts via 2,4 GHz WiFi och har även inbyggd Bluetooth. Detta gör dem kompatibla med Shellys Pro-, Plus- och Gen3-enheter samt möjliggör användning som en gateway för Shellys batteridrivna Bluetooth-enheter.
Shelly 3EM-63T och 3EM-63W är pålitliga, effektiva och flexibla lösningar för energimätning och styrning i trefassystem.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Modell/Utförande
Primär märkström
Sekundär märkströmstyrka
Kalibrerad
Noggrannhetsklass
Anslutning sekundär