PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Shelly Pro3 EM är en trefasig energimätare som använder strömtransformatorer för att mäta energidata på tre individuella faser med belastningar upp till 120 A och med 99 % noggrannhet. Enheten mäter effekt, ström, spänning och effektfaktor med en upplösning på en minut och realtidsmätning. Det är dessutom möjligt att köpa en extra strömtransformator för mätning av nollström.
Shellys Pro 3EM är enkelt att sätta upp och styra genom Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smarta hemsystem. Shelly-enheter fungerar 100 % lokalt och behöver endast ett lokalt nätverk för att fungera. Shelly kan användas enskilt i Shelly Smart Control-appen eller med fler än 200 partnersystem såsom Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey och många fler.
Shelly Pro 3EM är designad för montering på DIN-skena och levereras inklusive tre strömtransformatorer. Enheten rapporterar effektmätning (W), spänningsmätning (V), strömmätning (A) och effektfaktor (PF) i realtid och lagrar mätningarna i upp till 60 dagar på enheten och i 365 dagar med anslutning till Shelly Cloud-appen. Enheten uppfyller även kraven för IEC 62053-21 med en noggrannhet som motsvarar Klass B (maximalt 1 % avvikelse). Shelly Pro 3EM har dessutom inbyggd realtidsklocka, så den kan bibehålla tid och datum vid förlorad anslutning till en SNTP-server.
Shelly Pro 3EM kan anslutas till internet eller det lokala nätverket genom LAN-gränssnitt och/eller 2,4 GHz WiFi. Dessutom har enheten inbyggd Bluetooth, liksom resten av Pro- och Plus-enheterna, vilket gör att den också kan användas som en gateway för Shellys Bluetooth-enheter.
Shelly Pro 3EM fungerar lokalt utan anslutning till Shelly Cloud, men det rekommenderas att aktivera detta för enkel datalagring och ökad funktionalitet. Enheten kan också kommunicera via MQTT, HTTP och WebSocket. Alla stöder TLS. Som en nyhet stöder Shelly Pro 3EM även Modbus TCP-anslutning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Frekvensområde
Max. ström (Imax)
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av mätare
Typ av gränssnitt
Energislag
Kalibrerad
Pulsresultat
Noggrannhetsklass
Poltyp
Mättyp belastningsprofil
Märkspänning (Un) N-L
Märkström (In)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum