PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Energimätare 1-fasig Wifi, EM Gen3 + 50A CT 50A
Shelly EM Gen3 är en enfas energimätare med två kanaler som använder strömtransformatorer för att mäta energidata med laster upp till 50A och en noggrannhet på 99 %. Enheten mäter effekt, ström, spänning och effektfaktor med en upplösning på en minut och realtidsmätning. Dessutom har den ett inbyggt potentialfritt 2A-relä som kan användas för att styra en extern kontaktor för större laster.
Shelly EM Gen3 installeras enkelt och styrs via Shelly Smart Control-appen eller valfritt smart hemsystem. Shelly-enheter fungerar 100 % lokalt och kräver endast ett lokalt nätverk. Den är kompatibel med över 200 partnersystem, som Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX, och fler.
Shelly EM Gen3 är designad för att installeras i en membrandosa eller liknande och levereras med en 50A strömtransformator. För att mäta en andra kanal kan ytterligare en strömtransformator köpas till.
Huvudfunktioner
- Avancerad mätning: Mäts och rapporteras i realtid: effekt (W), spänning (V), ström (A), skenbar effekt (VA), och effektfaktor (PF).
- Lagring av mätningar: Sparar data i minst 10 dagar lokalt (1-minuts upplösning) och upp till 5 år online via Shelly Cloud.
- Noggrannhet: Uppfyller kraven i IEC 62053-21 med noggrannhet motsvarande Klass B (högst 1 % avvikelse).
- Inbyggt realtidsur: Bibehåller tid och datum även vid förlust av anslutning till en SNTP-server.
- Potentialfritt relä: Möjlighet att styra externa kontaktorer för laster.
Shelly EM Gen3 ansluts via 2,4 GHz WiFi och har även inbyggd Bluetooth, vilket gör den kompatibel med Shellys Pro-, Plus- och Gen3-enheter. Den fungerar även som en gateway för Shellys batteridrivna Bluetooth-enheter.
Shelly EM Gen3 är den ultimata lösningen för att övervaka och optimera energianvändningen i ditt hem eller din verksamhet – noggrann, pålitlig och framtidssäker.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Modell/Utförande
Diameter öppning
Antal primäringångar
Primär märkström
Snäppfastsättning
Sekundär märkströmstyrka
Med beröringsskydd
Kalibrerad
Noggrannhetsklass
Höjd öppning
Bredd öppning
Anslutning sekundär