Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
5.5 kW
Med integrerad hjälpkontakt
Nej
Märkström kontinuerlig Iu
14 A
Med integrerad underspänningsutlösare
Nej
Inställning för överlastutlösare
9 till 14 A
Med termiskt överbelastningsskydd
Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Fjäderklämanslutning
Typ av kontrollelement
Tryckknapp.
Utlösningsteknik
Termomagnetisk
Märkuteffekt vid AC-3, 230 V
3 kW
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 400 V, AC
15 kA
Inställningsområde för den momentana kortslutningsutlösaren
170 A
Apparatbyggsätt
Komplett apparat i kapsling