Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
7.5 kW
Med integrerad hjälpkontakt
Nej
Märkström kontinuerlig Iu
18 A
Med integrerad underspänningsutlösare
Nej
Märkdriftspänning
230 till 690 V
Inställning för överlastutlösare
13 till 18 A
Med termiskt överbelastningsskydd
Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Typ av kontrollelement
Tryckknapp.
Utlösningsteknik
Termomagnetisk
Märkuteffekt vid AC-3, 230 V
4 kW
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 400 V, AC
15 kA
Inställningsområde för den momentana kortslutningsutlösaren
223 A
Apparatbyggsätt
Komplett apparat i kapsling