Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
11 kW
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Märkström kontinuerlig Iu
40 A
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
10 kA
Kapslingsklass (IP) framsida
IP65
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
0
Integrerad motordrift
Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Utförande som nödstoppsinstallation
Nej
Typ av kontrollelement
Kort vridhandtag
Utförande som huvudbrytare
Ja
Utförande som säkerhetsbrytare
Nej
Utförande som service-/reparationsbrytare
Ja
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
15 kW
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
0.48 kA
Färg på manöverelement
Svart
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Ja
Lämplig för centralt frontmontage
Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Nej
Lämplig för mellanmontage
Nej
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
690 V
Spänningsutlösare valbar
Nej
Apparatbyggsätt
Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik
Märkström vid AC-21, 400 V
40 A
Version med omkastad omkopplare
Nej
Märkström vid AC-23, 400 V
29 A
Med förmonterat kablage
Nej