SYSTEMUNDERHÅLL
Lördag 21 maj kl. 13:00-06:00 genomför vi systemunderhåll i vår fakturahistorik. Du kan söka i fakturahistoriken men ej ladda hem PDF-filen.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | SBG 316V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 31 |
UNSPSC | 39120000 |
Serie | SBG |
Lastfrånskiljare | |
Nominell effekt vid AC-3, 400 V | 0 kW |
Antal slutande hjälpkontakter | 0 |
Nominell kontinuerlig ström Iu | 16 A |
Antal öppnande hjälpkontakter | 0 |
Antal poler | 3 |
Nominell driftspänning | 400 till 690 V |
Villkorad nominell kortslutningsström Iq | 25 kA |
Skyddsklass(IP), framsidan | IP65 |
Antal växlande hjälpkontakter | 0 |
Antal omkopplare | 0 |
Kan spärras | Ja |
Integrerad motordrift | Nej |
Huvudströmkretsens anslutningssätt | Kabelklämma |
Utförande som nödstoppsinstallation | Nej |
Typ av kontrollelement | Vippa |
Utförande som service-/reparationsbrytare | Ja |
---|---|
Utförande som säkerhetsbrytare | Ja |
Utförande som huvudbrytare | Nej |
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw | 0 kA |
Färg på manöverelement | Svart |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Lämplig för centralt frontmontage | Ja |
Lämplig för fyrhåls frontmontage | Ja |
Lämplig för inbyggnad i fördelningar | Ja |
Lämplig för mellanmontage | Ja |
Max. märkdriftspänning Ue vid AC | 690 V |
Spänningsutlösare valbar | Nej |
Motordrift valbar | Nej |
Apparatbyggsätt | Komplett apparat i kapsling |
Märkström vid AC-21, 400 V | 0 A |
Omkopplingseffekt vid 400 V | 0 kW |
Version med omkastad omkopplare | Nej |
Märkström vid AC-23, 400 V | 0 A |
Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.