PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Säkerhetsbrytare plast grå 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65
"Kapslingarna är tillverkade av robust termoplast (PBT) med låda i ljusgrå och lock i mörkgrå kulör. (W= helt i vit kulör). Brytarna har M-gängade införingsöppningar utförda som ""knock-outs"". Kontramuttrar medlevereras. BAS 25TP är försedd med ett extra hål M16 neråt för signal eller hjälpkontaktkabel. Tätningsnipplar (IP54) medlevereras i varje brytare. Alla brytare kan kompletteras med en extra hjälpkontakt. Brytarna är låsbara med hänglås i O- och 1-läge efter öppning av vredets ""knock-out"". Med låsbygel L6 (31 458 70) kan upp till sex hänglås användas. Nollplint för 5-ledarsystem ingår. Brytarna är halogenfria."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum