Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
15 kW
Antal manöverpositioner
3
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
1
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
1
Stödjer protokoll LON
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Nej
Lämplig för montage på skena
Ja
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
24 till 240 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
24 till 240 V
Märkspänning matning vid DC
24 till 220 V
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Med kortslutningsutlösning
Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Skruvanslutning
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
Spänningstyp för manöver
AC/DC
Typ av motorstartare
Direktstartapparat
Märkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
7.5 kW
Märkeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fas
15 kW
Märkeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fas
15 kW
Märkdriftström vid AC-3, 400 V
32 A
Omgivningstemperatur, övre driftgräns
70 °C
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 2, 400 V
50000 A
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 2, 230 V
50000 A
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 1, 480 Y/277 V
10000 A
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 1, 600 V/347 V
4000 A
Koordinationsklass (IEC 60947-4-3)
Klass 2