Skyddsmodul, TeSys U, 0.35-1.4A, 3P motorskydd & diagnostik, klass 20, spole 110-240V AC/DC
TeSys U kontroll- och diagnostikenhet som skall monteras i basenhet för avancerade funktioner LUB120, LUB320, LUB380 för att bilda en TeSys U startkontroll för trefasmotorapplikationer upp till 0,25 kW@400 V. Den ger fullt skydd för motorer med en nominell ström Ir 0,35-1,4A (Ir justerbar), överbelastningsutlösare klass 20, kortslutning vid 13 x Irmax, överström vid 14,2 x Ir, fasförlust, isoleringsfel (endast skydd av utrustning). För diagnostik finns ett termiskt överbelastningslarm som kan hanteras med en extra funktionsmodul (beställs separat) och en testtryckknapp för överbelastningssimulering. Ska användas med en 110-240V växelspänning / 110-220V likspänning för styrning av startmotorn (genom styrterminalerna A1/A2 som är placerade i basenheten). Certifierad när den används tillsammans med en LUB-strömkälla (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-kompatibel (RoHS/REACh).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
GWP-total (A1-A3)
Bredd
Höjd
Djup
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Typ av kortslutningsutlösning
Inställning för överlastutlösare
Typ av matningsspänning
Extern strömförsörjning nödvändig
Typ av spänning (driftspänning)
Med jordfelskyddsfunktion
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Typ av motorskydd