PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Skyddsmodul, TeSys U, 1.25-5A, 3P motorskydd & diagnostik, klass 20, spole 24V DC
TeSys U kontroll- och diagnostikenhet som skall monteras i basenhet för avancerade funktioner LUB120, LUB320, LUB380 för att bilda en TeSys U motorstartern, för trefasmotorapplikationer upp till 1,5 kW@400 V. Den ger fullt skydd för motorer med en nominell ström Ir 1,25-5A (Ir justerbar), utlösningsklass 20, kortslutning vid 13 x Irmax, överström vid 14,2 x Ir, fasförlust, isoleringsfel (endast skydd av utrustning). Den har ett termiskt överbelastningslarm som kan användas lokalt med hjälp av en LUFDA-modul eller fjärrstyrt med hjälp av en LULC-modul, och en testtryckknapp för överbelastningssimulering. Ska användas med en 24V DC-spänning för styrning av startmotorn (genom styrterminalerna A1/A2 som är placerade i basenheten). Certifierad när den används tillsammans med en LUB-basenhet (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-kompatibel (RoHS/REACh).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
GWP-total (A1-A3)
Bredd
Höjd
Djup
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Typ av kortslutningsutlösning
Inställning för överlastutlösare
Typ av matningsspänning
Extern strömförsörjning nödvändig
Typ av spänning (driftspänning)
Med jordfelskyddsfunktion
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Typ av motorskydd