Skyddsmodul, TeSys U, 4.5-18A, 3P motorskydd & diagnostik, klass 10, spole 110-240V AC/DC
TeSys U skyddsmodul som monteras i basenheterna LUB320, LUB380, LUB380 för en komplett TeSys U motorstarter för 3-fasdrifter upp till 7.5kW@400V. Den ger fullt skydd till motorer med märkström Ir 4,5-18A (Ir-reglerbar), startklass 10, kortslutning vid 13 x Irmax, överlast vid 14,2 x Ir, fasförlust, jordfelsindikering (endast utrustningsskydd). Den tillhandahåller ett termiskt överlastlarm som kan användas lokalt med en LUFDA-modul eller fjärrstyrt med en LULC-modul, och en testknapp för överlastsimulering. Manövreras med en 110-240V växelspänning / 110-220V likspänning för manöverering (via anslutningarna A1/A2 på basenheten). Certifierad när den används tillsammans med en LUB-basenhet (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-kompatibel (RoHS/REACh).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
GWP-total (A1-A3)
Bredd
Höjd
Djup
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Typ av kortslutningsutlösning
Inställning för överlastutlösare
Typ av matningsspänning
Extern strömförsörjning nödvändig
Typ av spänning (driftspänning)
Med jordfelskyddsfunktion
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Typ av motorskydd