Avancerad skyddsmodul, TeSys U, 9.5-38A, 3 polig, klass 10, spole 110-240V DC
TeSys U är den mest kompakta motorstartern. Den täcker motorapplikationer (direktstart, fram/backkopplare samt skydd för frekvensomriktare) från 0 till 18,5 kW (0 till 38 A), vilket garanterar en brytkapacitet på 50 kA (25 kA vid 38 A) med total koordination (enligt IEC 60947-6-2).Med en kapacitet på upp till 38 A/18,5 kW består TeSys U av:En 45 mm basenhet(1): 12,32 eller 38 A, direktstart eller fram/back, strömbrytarfunktion och inbyggd störningseliminering 3 val av skyddsmodul: standard : skydd mot överbelastningar och kortslutningar/Expanderbar :standard + larm och feldifferentiering/multifunktions- (2): realtidsstyrning av motorbelastning, lokal eller fjärrdiagnostik och parameterinställning Kommunikationsmodul : (3): Modbus, CANopen och PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet, Fipio, Interbus S via Advantys STB le-modul eller en enkel parallellänk
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
GWP-total (A1-A3)
Bredd
Höjd
Djup
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Typ av kortslutningsutlösning
Inställning för överlastutlösare
Typ av matningsspänning
Extern strömförsörjning nödvändig
Typ av spänning (driftspänning)
Med jordfelskyddsfunktion
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Typ av motorskydd