Lämplig för elcentral (normutförande)
Nej
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
55 kW
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
3
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
1
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
1
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
115 A
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
200 A
Märkspänning matning vid DC
24 V
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Spänningstyp för manöver
DC
Märkström Ie på AC-4, 400 V
38 A
Märkdriftström på AC-4, 400 V
18.5 kW