Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 12A, 60VDC spole
TeSys - Serie D kontaktorer från 9A till 150A. Serie D kontaktorerna garanterar optimal funktion genom deras pålitlighet och robusta konstruktion. Genom koordination mellan ingående komponenter i startkopplaren erhålles bästa möjliga kombination. Serie D passar i alla applikationer: front eller sidomonterade hjälpkontaktblock, identiska för alla storlekar. Interfacemoduler och störningsskydd. Stort program av olika spolspänningar.
Serie D kontaktorer är det mest kompletta svaret för lösningar till alla applikationer: alla typer av startkopplare som Y/D-start, fram-och backkopplare, autotransformatorstart eller Dahlander koppling. Applikationer upp till 250A för värmestyrning, belysning, distribution, normal/stand-by, transformator eller koppling av kondensatorbatterier. AC, DC eller lågförbrukande magnetsystem i DC. D-kontaktorerna kan kombineras med GV2-M/P/L motorskyddsbrytare eller termiska överströmsreläer LR2-D för en kompakt enhet. Utvecklad och tillverkad i fabriker med ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. D-serien är I enlighet med internationella normer, godkännanden och direktiv: IEC, UL, CSA, JEM, VDE, CE.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Spänningstyp för manöver
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
GWP-total (A1-A3)