Lämplig för elcentral (normutförande)
Nej
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
37 kW
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
3
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
1
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
1
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
80 A
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
125 A
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
230 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
230 V
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Driftspänning AC 50 Hz
440 V
Driftspänning AC 60 Hz
440 V
Spänningstyp för manöver
AC
Märkström Ie på AC-4, 400 V
32 A
Märkdriftström på AC-4, 400 V
15 kW