Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 9A, 110VDC spole
TeSys D - är en universell marknadsledande serie kontaktorer för strömmar mellan 9 och 150A ( 0,06 kW till 75 kW) klarar kraven för de mest komplexa applikationer samt uppfyllande av internationella standarder.
Samtliga storlekar har 1 slutande och 1 brytande hjälpkontakt som standard.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Spänningstyp för manöver
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
GWP-total (A1-A3)