Denna Acti9 iCT är en modulär kontaktor för montage på DIN-skena i normcentraler. Det är en 4P fjärrstyrd kontaktor med 4 normalt öppna kontakter. In-märkströmmen är 25A för AC-7a och 8,5A för AC-7b. Ue-märkspänningen är 400VAC och Uc-styrspänningen är 230VAC till 240VAC. Den här enheten kan användas för styrkretsar eller fjärrkoppling av små motorer som tex fläktar eller applikationer för HVAC-system. Denna produkt är kompatibel med IEC/EN 61095-standarden. Elektrisk uthållighet går upp till 100 000 cykler för AC-7A eller AC-1, 30 000 cykler för AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A eller AC-5B. Den maximala växlingsfrekvensen är 100 per dag. Ui-märkspänningen är 500VAC. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Föroreningsgraden är 2. Dess bredd är 2 normmoduler. Produktens färg är vit (RAL9003) och måtten är (B) 36mm x (H) 81mm x (D) 68,5mm. Enligt IEC 60529-standarden är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i kapsling. Driftstemperaturen är mellan -5°C och 60°C, förvaringstemperaturen är mellan -40°C och 70°C.