Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
5.5 kW
Antal manöverpositioner
3
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
1
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
1
Stödjer protokoll LON
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Nej
Lämplig för montage på skena
Ja
Märkspänning matning vid DC
24 V
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Med kortslutningsutlösning
Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Skruvanslutning
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
Spänningstyp för manöver
DC
Typ av motorstartare
Reverseringsstartapparat
Märkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
3 kW
Märkeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fas
5.5 kW
Märkeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fas
5.5 kW
Märkdriftström vid AC-3, 400 V
12 A
Omgivningstemperatur, övre driftgräns
70 °C
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 2, 400 V
50000 A
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 2, 230 V
50000 A
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 1, 480 Y/277 V
10000 A
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 1, 600 V/347 V
4000 A
Koordinationsklass (IEC 60947-4-3)
Klass 2