Funktion
Reverseringssäkerhet
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
15 kW
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
3
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
1
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
1
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
32 A
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
50 A
Lämplig för montage på skena
Ja
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
24 till 60 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
24 till 60 V
Märkspänning matning vid DC
24 till 60 V
Typ av spänning (driftspänning)
AC/DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Skruvanslutning
Spänningstyp för manöver
AC/DC
Märkuteffekt (NEMA)
14.9 kW