Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
4 kW
Antal manöverpositioner
5
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Inställning för överlastutlösare
6 till 10 A
Stödjer protokoll LON
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Nej
Lämplig för montage på skena
Nej
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
400 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
400 V
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Med kortslutningsutlösning
Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Skruvanslutning
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
Spänningstyp för manöver
AC
Typ av motorstartare
Direktstartapparat
Märkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
1.5 kW
Märkeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fas
4 kW
Märkdriftström vid AC-3, 400 V
9 A
Omgivningstemperatur, övre driftgräns
40 °C
Överbelastningsskydd för temperaturkompensator
Ja
Villkorlig kortslutningsmärkström, typ 1, 480 Y/277 V
10000 A
Koordinationsklass (IEC 60947-4-3)
Klass 1