Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
OPT KORT CANOPEN SKRUVANSL
Artikelnr: 3345139
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
OPT KORT ETHERCAT ATV-LXM32
Artikelnr: 3345141
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
OPT KORT CANopen SUBD9 32-ser
Artikelnr: 3345138
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
OPT KORT CANopen 2XRJ45 32-ser
Artikelnr: 3345134
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
INDUKTANS 4MH 10A
Artikelnr: 3347705
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
OPT KORT DEVICENET ATV-LXM32
Artikelnr: 3345143
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BOSTADSFILTER 15A 240-500V 3PH
Artikelnr: 3348112
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
OPT KORT PROFIBUS ATV-LXM32
Artikelnr: 3345142
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | ATV320U30N4W |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 33 |
UNSPSC | 39122001 |
Antal vid FP | 1 |
Frekvensomriktare ≤ 1kV | |
Bredd | 250 mm |
Höjd | 340 mm |
Djup | 235 mm |
Med styrenhet | Ja |
Antal ingångar digitala | 7 |
Antal utgångar digitala | 3 |
Antal ingångar analoga | 3 |
Antal utgångar analoga | 1 |
Stödjer protokoll LON | Nej |
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS-232 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS-422 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS485 | 1 |
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt USB | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt parallellt | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt övrigt | 1 |
Med optiskt gränssnitt | Nej |
Stödjer protokoll TCP/IP | Ja |
Stödjer protokoll ASI | Nej |
Stödjer protokoll PROFIBUS | Ja |
Stödjer protokoll CAN | Ja |
Stödjer protokoll INTERBUS | Nej |
Stödjer protokoll KNX | Nej |
Stödjer protokoll Modbus | Ja |
Stödjer protokoll Data-Highway | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet | Ja |
Stödjer protokoll SUCONET | Nej |
---|---|
Stödjer protokoll för andra bussystem | Ja |
Kapslingsklass (IP) | IP66 |
Med PC-anslutning | Ja |
Stödjer protokoll SERCOS | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS Safety | Nej |
Nätspänning från/till | 380 till 500 V |
Nätfrekvens (värde) | 50/60 Hz |
Fyrkvadrantsdrift möjlig | Ja |
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET | 0 |
Typ av omriktare | U-omriktare |
Antal faser utgång | 3 |
Antal faser ingång | 3 |
Integrerat bromsmotstånd | Ja |
Användning i industriområden tillåten | Ja |
Användning i hemmiljö och kommersiella lokaler tillåten | Nej |
Max. utgångsfrekvens | 599 Hz |
Max. avgiven effekt vid linjär belastning vid märkutgångsspänning | 3 kW |
Max. avgiven effekt vid kvadratisk belastning vid märkutgångsspänning | 3 kW |
Relativ symmetrisk nätspänningstolerans | 10 % |
Relativ symmetrisk nätfrekvenstolerans | 5 % |
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet Safety | Nej |
Stödjer protokoll EtherNet/IP | Ja |
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET CBA | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET IO | Ja |
Stödjer protokoll PROFIsafe | Nej |
Stödjer protokoll SafetyBUS p | Nej |
Max. utspänning | 500 V |
Märkström vid I2N | 7.1 A |
Stödjer BACnet-protokoll | Nej |
Skyddsnivå (NEMA) | 4X |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.