Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING 1 JULI 2023

Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>  

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Industri, automation (31-40, 45)
  3. 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  4. Frekvensomriktare med tillbehör
  5. Frekvensomriktare
  6. ATV320U40N4C
  • 
Produktfilm
FREKV OMR 4kW 400V 3-fas
360°Visa
Produktbilder
FREKV OMR 4kW 400V 3-fas
 Föregående

 Nästa
Frekvensomriktare - FREKV OMR 4kW 400V 3-fas - ATV320U40N4C
FREKV OMR 4kW 400V 3-fas 
Schneider ElectricLogotyp
Schneider Electric

FREKV OMR 4kW 400V 3-fas

Artikelnr: 
3345310
Tillv.art.nr: 
ATV320U40N4C
EAN-kod: 
3606480966781
Beskrivning: 
Frekvensomriktare, Altivar 320, 4 kW, 9.5 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, Kompakt, IP20
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
12 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
FREKV OMR 4kW 400V 3-fas

FREKV OMR 4kW 400V 3-fas

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • OPT KORT CANopen SUBD9 32-ser

    SCHNEIDER ELECTRIC

    OPT KORT CANopen SUBD9 32-ser

    Artikelnr: 3345138

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    OPT KORT CANopen SUBD9 32-ser

    OPT KORT CANopen SUBD9 32-ser

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • OPT KORT DEVICENET ATV-LXM32

    SCHNEIDER ELECTRIC

    OPT KORT DEVICENET ATV-LXM32

    Artikelnr: 3345143

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    OPT KORT DEVICENET ATV-LXM32

    OPT KORT DEVICENET ATV-LXM32

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Opt kort Profinet för ATV32

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Opt kort Profinet för ATV32

    Artikelnr: 3344452

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Opt kort Profinet för ATV32

    Opt kort Profinet för ATV32

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • OPT KORT ETHERCAT ATV-LXM32

    SCHNEIDER ELECTRIC

    OPT KORT ETHERCAT ATV-LXM32

    Artikelnr: 3345141

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    OPT KORT ETHERCAT ATV-LXM32

    OPT KORT ETHERCAT ATV-LXM32

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • INDUKTANS 4MH 10A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    INDUKTANS 4MH 10A

    Artikelnr: 3347705

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    INDUKTANS 4MH 10A

    INDUKTANS 4MH 10A

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • OPT KORT PROFIBUS ATV-LXM32

    SCHNEIDER ELECTRIC

    OPT KORT PROFIBUS ATV-LXM32

    Artikelnr: 3345142

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    OPT KORT PROFIBUS ATV-LXM32

    OPT KORT PROFIBUS ATV-LXM32

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • UL Typ 1 kit S3 ATV320C

    SCHNEIDER ELECTRIC

    UL Typ 1 kit S3 ATV320C

    Artikelnr: 3345332

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    UL Typ 1 kit S3 ATV320C

    UL Typ 1 kit S3 ATV320C

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • OPT KORT CANOPEN SKRUVANSL

    SCHNEIDER ELECTRIC

    OPT KORT CANOPEN SKRUVANSL

    Artikelnr: 3345139

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    OPT KORT CANOPEN SKRUVANSL

    OPT KORT CANOPEN SKRUVANSL

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Reach-info


Miljödokument

Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida

Installation

Montering


Manual

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Reach-info
Miljödokument
Produktblad
Lev. Hemsida
Montering
Manual

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Denna Altivar 320 frekvensomriktare är för 3-fas synkrona och asynkrona motorer. Dess kompakta format tillåter vertikal stapling av drivenheter inuti maskinramar. Den fungerar med en märkeffekt på upp till 4kW / 5hk och en märkspänning från 380V till 500V AC. Dess robusta design med IEC 60721-3-3 klass 3C3-belagda tryckta kretskort gör det möjligt att utöka maskinens tillgänglighet under tuffa miljöförhållanden, till exempel vid omgivningstemperaturer på upp till 60°C utan behov av ytterligare kylning. Den innehåller funktioner som är lämpliga för de vanligaste applikationerna, inklusive vridmoment och hastighetsnoggrannhet vid mycket låg hastighet, hög dynamisk prestanda med flödesvektorkontroll utan sensor och utökat frekvensområde för höghastighetsmotorer. Den innehåller också parallellanslutning av motorer och speciella frekvensomriktare som använder spänning/frekvensförhållandet och statisk hastighetsnoggrannhet och energibesparing för synkronmotorer med open loop. Dessa säkerhetsfunktioner konfigureras med programvaran SoMove. Altivar Machine ATV320 är designad för originalutrustningstillverkare (OEM) som uppfyller enkla och avancerade applikationskrav som täcks för förpackning, materialhantering, textil, materialbearbetning, mekaniska ställdon och hissar. Den överensstämmer med internationella standarder IEC/EN 61800-5-1 och IEC/EN 61800-3 (immunitet och ledande och utstrålade EMC-emissioner). Den är även CE-, UL-, CSA-, NOM-, EAC- och RCM-certifierad. Typen av externa tillbehör och tillval beror på frekvensomriktarens klassificering. Den är designad för att monteras i vertikalt läge (+/- 10°) på en panel, tack vare 4 fästhål. Den är helt integrerad i Schneider Electrics EcoStruxure Machine genom DTM. Det är möjligt att konfigurera, styra och diagnostisera ATV320-frekvensomriktare direkt i SoMachine och SoMove programvara med hjälp av samma mjukvarublock (DTM). Den är miljövänlig och följer direktiv som RoHS, WEEE, etc. som rör miljöskydd.

Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning ATV320U40N4C
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Ja
Lista 33
UNSPSC 39122001
Antal vid FP 1
Frekvensomriktare ≤ 1kV
Bredd 140 mm
Höjd 184 mm
Djup 158 mm
Med styrenhet Ja
Antal ingångar digitala 6
Antal utgångar digitala 1
Antal ingångar analoga 3
Antal utgångar analoga 1
Stödjer protokoll LON Nej
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet 1
Antal hårdvarugränssnitt RS-232 0
Antal hårdvarugränssnitt RS-422 0
Antal hårdvarugränssnitt RS485 1
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY 0
Antal hårdvarugränssnitt USB 0
Antal hårdvarugränssnitt parallellt 0
Antal hårdvarugränssnitt övrigt 1
Med optiskt gränssnitt Nej
Stödjer protokoll TCP/IP Nej
Stödjer protokoll ASI Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS Ja
Stödjer protokoll CAN Ja
Stödjer protokoll INTERBUS Nej
Stödjer protokoll KNX Nej
Stödjer protokoll Modbus Ja
Stödjer protokoll Data-Highway Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Ja
 
Stödjer protokoll SUCONET Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem Ja
Kapslingsklass (IP) IP20
Med PC-anslutning Ja
Stödjer protokoll SERCOS Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety Nej
Nätspänning från/till 380 till 500 V
Nätfrekvens (värde) 50/60 Hz
Fyrkvadrantsdrift möjlig Ja
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET 0
Typ av omriktare U-omriktare
Antal faser utgång 3
Antal faser ingång 3
Integrerat bromsmotstånd Nej
Användning i industriområden tillåten Ja
Användning i hemmiljö och kommersiella lokaler tillåten Nej
Max. utgångsfrekvens 599 Hz
Max. avgiven effekt vid linjär belastning vid märkutgångsspänning 4 kW
Max. avgiven effekt vid kvadratisk belastning vid märkutgångsspänning 4 kW
Relativ symmetrisk nätspänningstolerans 10 %
Relativ symmetrisk nätfrekvenstolerans 5 %
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP Ja
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO Ja
Stödjer protokoll PROFIsafe Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p Nej
Max. utspänning 500 V
Märkström vid I2N 9.5 A
Stödjer BACnet-protokoll Nej
Skyddsnivå (NEMA) 1
Dela denna artikel via e-post

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

2 722 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.