Mjukstartare, Altivar Soft Starter ATS430, 17 A, 208 till 600 V AC, styrförsörjning 110 till 230 V AC
Denna mjukstartare tillhör Altivar Soft Starter ATS430-sortimentet som är avsett att smidigt starta och stoppa asynkrona motorer som levereras från 208 till 600 V. Med en märkström på 17 A matar den motorn från 4 till 9 kW enligt nätspänning. Med en verkningsgrad på 99,5%, vridmomentstyrning, hög spänningsmotstånd och fullständig övervakning tillhandahåller ATS430 de viktigaste förutsättningarna för effektivitet. Altivar Soft Starter ATS430 levererar förstklassig motorstyrning med sin vridmomentstyrning, den ursprungliga från Schneider Electric. ATS430 tillhandahåller komplett systemövervakning, inklusive motor, applikation, kraft och energi med en noggrannhet som överstiger 95 %. Standarderna för internetsäkerhet för ATS430 uppfylls genom att de innehåller bästa praxis som bidrar till att minimera driftstopp. Måtten är 130 mm (bredd), 169 mm (djup), 273 mm (höjd) och den väger 2,9 kg. ATS430 använder plast med mer än 20 % biobaserat innehåll och aluminium är ASI-certifierat. Altivar Soft Starter ATS430 är utformad för tillämpningar som pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer och blandare. Den uppfyller kraven i IEC/EN 60947-4-2 och har fått CE-, cULus-, UKCA-, RCM- och CCC-certifieringar. Vissa tillbehör finns tillgängliga, inklusive en fjärrmonteringssats för IP65 eller IP43 för installation av en vanlig text- eller bildskärmsterminal på skåpdörren. Förpackningen är gjord av återvunnen kartong och innehåller mindre engångsplast. ATS430 mjukstartare ska monteras vertikalt inuti en inneslutning. Altivar Soft Starter ATS430-sortimentet erbjuder vridmomentstyrning, tillförlitlig drift och enkelhet. Den integrerar också viktiga funktioner för framtiden, inklusive bästa praxis för cybersäkerhet och tillståndsövervakning. ATS430 levererar det viktigaste för effektivitet samtidigt som den sänker de totala utrustningskostnaderna.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Funktion
Med display
Nominell driftspänning Ue
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Märkdriftström Ie vid 40 °C Tu
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 230 V
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 400 V
Märkomgivningstemperatur utan derating
Integrerat överlastskydd för motor
Spänningstyp för manöver
Intern förbikoppling
Vridmomentskontroll
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
SVCH Substance 5
SVCH Substance 6
GWP-total (A1-A3)