Mjukstartare, Altivar Soft Starter ATS490, 170 A, 208 till 690 V AC, styrförsörjning 110 till 230 V AC
Denna mjukstartare tillhör Altivar Soft Starter ATS490-sortimentet, som är avsett att smidigt starta och stoppa asynkrona motorer som levereras från 208 till 690 V. Med en märkström på 170 A vid normal drift matar den motorn från 37 till 160 kW enligt nätspänningen. Med en effektivitet på 99,5 %, dedikerade tillämpningsfunktioner och komplett övervakning med datarapportering möjliggör ATS490 avancerad motorhantering. Certifierad internetsäkerhet, säker vridmomentavstängning och funktioner för tillståndsövervakning ökar tillgängligheten, minskar driftskostnaderna och förenklar projektdesignen. ATS490 tillhandahåller omfattande systemövervakning, inklusive motor, applikation, kraft och energi med en noggrannhet som överstiger 95 %. ATS490 har en inbyggd Ethernet-port för Modbus TCP eller EtherNet/IP och en Modbus seriell länk. Måtten är 160 mm (bredd), 235 mm (djup), 356 mm (höjd) och den väger 9,5 kg. ATS490 använder plast med mer än 20 % biobaserat innehåll och aluminium är ASI-certifierat. Altivar Soft Starter ATS490 uppfyller kraven för tillämpningar som pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer, blandare, fräsar, slipmaskiner, krossare ... Den uppfyller kraven i IEC/EN 60947-4-2 och har fått CE-, cULus-, UKCA-, RCM-, CCC- och DNV-certifieringar. Vissa tillbehör finns tillgängliga, som en IP65-fjärrmonteringssats för att montera den grafiska displayterminalen på skåpdörren och kommunikationsmoduler för att utöka anslutningen till andra protokoll. Förpackningen består av återvunnen kartong och mindre engångsplast. ATS490 mjukstartare ska monteras vertikalt inuti en inneslutning. De inbyggda och innovativa funktionerna i ATS490 förbättrar konkurrenskraften, verksamhetens hållbarhet och utrustningens hållbarhet. ATS490 ger dig överlägsen kontroll över tillämpningar och kostnader, även för de mest krävande kraven.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Med display
Nominell driftspänning Ue
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Märkdriftström Ie vid 40 °C Tu
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 230 V
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 400 V
Märkeffekt 3-fasmotor rot-3-koppling vid 230 V
Märkeffekt 3-fasmotor rot-3-koppling vid 400 V
Märkomgivningstemperatur utan derating
Integrerat överlastskydd för motor
Spänningstyp för manöver
Intern förbikoppling
Vridmomentskontroll
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
SVCH Substance 5
SVCH Substance 6
GWP-total (A1-A3)