PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Låsbar nyckelbrytare TLS1-GD2, exkl. nyckel, 24 V AC/DC. Kontaktstatus:3 NC+2 NO. Funktion:B
Elektriskt låsbar nyckelbrytare med en låskraft på 2 000 N. Brytaren har statusindikering som visar om brytaren är låst eller olåst. Den har också vridbart huvud vilket ger fyra olika nyckelingångar. Vid ett eventuellt spänningsbortfall kan brytaren tvångsöppnas med hjälp av en överstyrningsnyckel. Styrsignalen för upplåsning av brytaren bör komma från en stilleståndsvakt (se avsnitt ”Säkerhetsmoduler”) som då låser upp brytaren och frigör nyckeln när maskinen befinner sig i ofarligt läge.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Med statusindikering
Kapslingsklass (IP)
Märkmanöverspänning magnetdon AC 50 Hz
Märkmanöverspänning magnetdon DC
Omgivningstemperatur under drift
Mothållkraft
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH