PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Fotocell, liten rektangulär, direkt reflex, 20-200 mm, bak & förgrundsbortbländning, PNP utgång M8 anslutningsdon
Komplett serie fotoceller i kompakt standardformat för både allmänna och speciella applikationer som detektering av transparanta material, tryckmärkesavläsning mm. E3Z har kompakt och robust hölje i PBT-plast och har utmärkt förhållande mellan prestanda, litet format och pris. Uppfyller skyddsklass IP67 samt IP69K. Har hög immunitet mot EMC. De flesta utföranden finns även i kapsling av rostfritt stål (E3ZM).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Spänningstyp
Max. utström
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Justeringsområde
Omgivningstemperatur
Med tidsfunktion
Omkopplingsfrekvens
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
Antal avsäkrade halvledarutgångar
Antal avsäkrade kontaktutgångar
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Typ av omkopplarutgång
Typ av omkopplarelement
Märkspänning matning vid DC
Driftagent-säkerhetsklass
Inställningsprocedur
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Konstruktionstyp kapsling
Laserskyddsklass
Typ av ljus
Min. reflektoravstånd
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Med omstartspärr
Reaktionstid
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
Funktionsavstånd
Felindikering i förväg
Våglängd för sensorn
Material optisk yta
Material kabelmantling
Kapslingsklass (IP)
Analog utgång 0 V … 10 V
Analog utgång 0 mA…20 mA
Analog utgång -10 V …+10 V
Analog utgång 4mA…20 mA
AWG-nummer
Bredd sensor
Höjd sensor
Med kommunikationsgränssnitt Analog
Med kommunikationsgränssnitt AS-Interface
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Med kommunikationsgränssnitt DeviceNet
Med kommunikationsgränssnitt Ethernet
Med kommunikationsgränssnitt INTERBUS
Med kommunikationsgränssnitt PROFIBUS
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Med kommunikationsgränssnitt RS 422
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Med kommunikationsgränssnitt SSD
Med kommunikationsgränssnitt SSI
Längd sensor
Max. kopplingsavstånd
Med annan analogutgång
Kontaktfunktion
Nominellt kopplingsavstånd
Triangulering
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum