Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
TELEMECANIQUE
PINNE
Artikelnr: 3847064
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TELEMECANIQUE
SKYDDSHÖLJE FÖR XUX
Artikelnr: 3847063
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TELEMECANIQUE
HÅLLARE FÖR XUX
Artikelnr: 3847060
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TELEMECANIQUE
FÄSTE FÖR XUZ2001
Artikelnr: 3847065
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TELEMECANIQUE
FÄSTVINKEL FÖR XUX
Artikelnr: 3847068
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | XUX0AKSAM12 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 38 |
UNSPSC | 39121528 |
Serie | Telemecanique |
Reflektionsljusridå | |
Spänningstyp | DC |
Max. utström | 100 mA |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Lämplig för säkerhetsfunktioner | Nej |
Omgivningstemperatur | -25 till 55 °C |
Med tidsfunktion | Nej |
Omkopplingsfrekvens | 250 Hz |
Antal halvledarutgångar med signalfunktion | 2 |
Antal kontaktförsedda utgångar med signalfunktion | 0 |
Antal skyddade halvledarutgångar | 2 |
Antal skyddade kontaktförsedda utgångar | 0 |
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation | Övrigt |
Typ av elanslutning | Kontaktdon M12 |
Typ av omkopplarutgång | Övrigt |
Typ av omkopplarelement | Programmerbar/konfigurerbar |
Märkspänning matning vid DC | 12 till 24 V |
Driftagent-säkerhetsklass | Skyddsklass 0 |
Inställningsprocedur | Teach-In |
Explosionssäkerhetskategori för gas | Ingen |
Explosionssäkerhetskategori för damm | Ingen |
Konstruktionstyp kapsling | Kubisk |
Laserskyddsklass | Ingen |
Typ av ljus | Polariserat rödljus |
Max. utström vid skyddad utgång | 100 mA |
Min. reflektoravstånd | 5000 mm |
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater | Nej |
---|---|
Med omstartspärr | Nej |
Reaktionstid | 2 ms |
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1 | 1 |
Felindikering i förväg | Nej |
Material optisk yta | Plast |
Kapslingsklass (IP) | IP67K |
Analog utgång 0 V … 10 V | Nej |
Analog utgång 0 mA…20 mA | Nej |
Analog utgång -10 V …+10 V | Nej |
Analog utgång 4mA…20 mA | Nej |
Bredd sensor | 31 mm |
Höjd sensor | 92 mm |
Med kommunikationsgränssnitt Analog | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt AS-Interface | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt DeviceNet | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt Ethernet | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt INTERBUS | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt PROFIBUS | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt RS 232 | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt RS 422 | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt RS 485 | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt SSD | Nej |
Med kommunikationsgränssnitt SSI | Nej |
Sensorns längd | 77 mm |
Max. kopplingsavstånd | 40000 mm |
Reflektor inkluderad | Nej |
Med annan analogutgång | Nej |
Kontaktfunktion | Mörkerväxling |
Nominellt kopplingsavstånd | 40000 mm |
TELEMECANIQUE
FOTOCELL
Artikelnr: 3847047
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TELEMECANIQUE
FOTOCELL
Artikelnr: 3847046
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TELEMECANIQUE
FOTOCELL
Artikelnr: 3847048
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.