PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
M8 anslutningskabel rak hane, A-kodad; PUR, svart; kabel 4×0,25 mm²; IP67; 1.5 m; UL/CSA; för kabelsläpkedja.
M8 hane rak, A-kodad med fri ledningsände. PUR-mantel (svart), 4×0,25 mm². Kapslingsklass IP65/IP66K/IP67 vid korrekt monterad. Drift upp till 50 V AC / 60 V DC, 4 A/kontakt. Halogenfri kabel och mantel, avsedd för kabelsläpkedja.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Halogenfri
Kabeltyp
Längd kabel
Avskärmad
Antal poler
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Material kontaktyta
Material kabelmantling
Kapslingsklass (IP)
Utförande elanslutning boxsida
Utförande elanslutning fältsida
Kabelanslutning boxsida
Kabelanslutning fältsida
Med LED-indikering
Färg kabelmantel
Utförande plug-in kontakt boxsida
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum