Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 403001P03M020 |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 38 |
UNSPSC | 39111500 |
Konfektionerad patchkabel | |
Längd kabel | 2 m |
Antal poler | 3 |
---|---|
Utförande elanslutning fältsida | M8 |
Kabelanslutning fältsida | Vinklad |
Typ av kontakt fältsida | Hona (uttag) |
MOLEX
HONA RAK M8 3-LEDARE 2M
Artikelnr: 3868728
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HONA RAK M8 4-LEDARE 2M
Artikelnr: 3868730
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HONA VINKL M8 3-LEDAR 5M
Artikelnr: 3868733
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HONA RAK M8 3-LEDARE 5M
Artikelnr: 3868729
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HONA RAK M8 4-LEDARE 5M
Artikelnr: 3868731
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HONA VINKL M8 4-LEDAR 5M
Artikelnr: 3868735
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HANE RAK M8 3-LEDARE 5M
Artikelnr: 3868739
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HONA VINKL M8 4-LEDAR 2M
Artikelnr: 3868734
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HANE RAK M8 3-LEDARE 2M
Artikelnr: 3868738
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HANE VINKL M8 3-LEDARE 2M
Artikelnr: 3868742
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MOLEX
HANE VINKL M8 3-LEDARE 5M
Artikelnr: 3868743
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.