PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Gränslägesbrytare, tvångsbrytande, 1sl+1 br, arm i metall med plastrulle, snap-action, M20
Gränslägesbrytarna i D4N-serien med plasthölje är perfekt lämpade för alla mekaniska positionsavkänningsapplikationer av standardtyp, både säkerhetsapplikationer och applikationer som inte är av säkerhetstyp.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Omkopplingsfunktion
Nominell ström Ie vid AC-15, 230 V
Nominell ström Ie vid DC-13, 230 V
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Hölje på kapslingen
Med statusindikering
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Konstruktionstyp kapsling
Kapslingsklass (IP)
Tvångsöppning
Antal säkerhetshjälpkontakter
Typ av kontrollelement
Typ av gränssnitt
Elektronisk utgång
Märkdriftström Ie vid AC-15, 125 V
Märkdriftström Ie vid DC-13, 125 V
Bredd sensor
Diameter sensor
Höjd sensor
Längd sensor
Låsbar omkopplingsfunktion
Omgivningstemperatur under drift
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Anpassning av styrelement
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum