PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Gränslägesbrytare, tvångsbrytande, arm med plastrulle, M20 kabelgenomföring, 1br/1sl (snap action)
Gränslägesbrytarna i D4B-serien med tåligt metallhölje är lämpliga för både säkerhetsapplikationer och applikationer som inte är av säkerhetstyp tack vare den tvångsbrytande mekanismen och godkännande från TÜV. Det utökade temperaturområdet och förbättrade livslängden för mekanisk växling gör D4B till det självklara valet för alla applikationer, från standardmiljöer till krävande miljöer, och ger största flexibilitet vad gäller monterings- och anslutningsönskemål.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Omkopplingsfunktion
Nominell ström Ie vid AC-15, 230 V
Nominell ström Ie vid DC-13, 230 V
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Hölje på kapslingen
Med statusindikering
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Konstruktionstyp kapsling
Kapslingsklass (IP)
Tvångsöppning
Antal säkerhetshjälpkontakter
Typ av kontrollelement
Typ av gränssnitt
Elektronisk utgång
Märkdriftström Ie vid AC-15, 125 V
Märkdriftström Ie vid DC-13, 125 V
Märkdriftström Ie vid DC-13, 24 V
Bredd sensor
Höjd sensor
Längd sensor
Omgivningstemperatur under drift
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Anpassning av styrelement
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum