Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | PFR2-03-S/A |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 38 |
UNSPSC | 39121614 |
Jordfelsbrytare | |
Monteringsmetod | DIN-skena |
Spänningstyp | AC |
Inbyggnadsdjup | 69.5 mm |
Märkström | 25 A |
Märkspänning | 400 V |
Nominell isolationsspänning | 440 V |
Antal poler | 4 |
Nominell felström | 0.3 A |
Läckströmstyp | A |
Selektivt skydd | Ja |
Kortslutningshållfasthet (lcw) | 10 kA |
---|---|
Stötströmhållfasthet | 5 kA |
Föroreningsgrad | 2 |
Bredd i antal modulmellanrum | 4 |
Korttidsfördröjd utlösning | Nej |
Explosionssäker | Nej |
Frekvens | 50 Hz |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Anslutningsbar ledararea entrådigt | 1.5 till 35 mm² |
Anslutningsbar ledararea mångtrådig | 1.5 till 16 mm² |
Med förreglingsfunktion | Nej |
Omgivningstemperatur under drift | -25 till 60 °C |
Tillsatsanordningar möjliga | Ja |
Impulsskydd märkspänning Uimp | 4 kV |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.